アソー
ホースニップル C3604
ホースとネジの接続に
用途
ホース用継手。
トラスコ品番
270-9823
材質
黄銅(C3604)
六角対辺(mm)
22
使用流体
水・空気・油
接続口径D
R1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83713125
HN-1421R
¥
650
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください