カジメイク
竹炭消臭半袖ポロシャツ
竹炭繊維は環境にやさしいだけでなく消臭・抗菌効果が洗濯回数に影響されることなく持続します。
通気性を高める脇メッシュを取り付けた吸水速乾素材です。
便利な袖ポケット付きです。
用途
一般作業等全般に。
トラスコ品番
207-7486
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
サイズ
M
胸囲(cm)
84~92
身長(cm)
160~170
着丈(cm)
67
機能
消臭・抗菌、通気性、吸水速乾
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716090
8839-91-M
¥
3,104
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください