ニイタカ
セキュアコール スプレーボトル 空ボトル
広口ワイドボトルです。
用途
セキュアコール用スプレーボトル。
トラスコ品番
102-8404
幅(mm)
99.2
容量(mL)
500
高さ(mm)
220
奥行(mm)
99.2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83715575
900067
¥
858
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください