ニイタカ
食品工場用除菌剤”低泡性除菌剤”
塩素系ではない低泡性の除菌剤です。
塩素系薬剤と比べ失活しにくく、交換頻度を減らすことができます。
用途
靴底・食品加工機器・床の除菌に。
トラスコ品番
819-5409
幅(mm)
128
容量(mL)
2500
高さ(mm)
223
奥行(mm)
94
容量(L)
2.5
容量(kg)
2
希釈倍率
100
主成分
第四級アンモニウム塩、安定化剤
効果
除菌
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83715548
231560
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください