濃縮手洗い石鹸液”薬用ハンドソープコンク

濃縮手洗い石鹸液”薬用ハンドソープコンク - ニイタカ

経済的な高濃度タイプの殺菌・消毒用手洗い石鹸液です。
医薬部外品です。

用途手指の殺菌・消毒・洗浄に。トラスコ品番819-5424材質有効成分:イソプロピルメチルフェノール幅(mm)206容量(mL)5000高さ(mm)290タイプ詰替用奥行(mm)132容量(kg)5希釈倍率5~10倍香り無香料PRTR法該当なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83715557250740
8,748
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする