曜日別特売

マイナスドライバー

マイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マイナスドライバー - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

先端は平行に加工されていますので、カムアウトを防ぎ、ネジ溝を損傷させることなく、高トルクを伝えることができます。
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含む材質で作られています。
ブレードはPB独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。
ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。
何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。

トラスコ品番554-4156材質軸:特殊鋼グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト、グリップ:セルロース・アセト・ブチレイト軸径(Φmm)3全長(mm)210先端サイズ[[-]]2.5×0.4軸長(mm)125適合ねじM1.6先端形状マイナス商品構成単品内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83716966140-0-125
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする