曜日別特売

差替式ビットドライバー 「インサイダーロング」

差替式ビットドライバー 「インサイダーロング」 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ビットドライバー 「インサイダーロング」 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ビットドライバー 「インサイダーロング」 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

エンドキャップがビットホルダーを兼ねた差し替え式ドライバーです。
軸が長く狭い場所での作業に最適です。
さまざまな形状のビスに対応でき出張時、車載工具にもおすすめです。
ビットは防錆加工済みです。
エンドキャップにビット(全長25mm)を8本収納可能です。
よく使用するビットを入れて用途・作業に合わせてカスタマイズできます。

用途理・メンテナンス作業に。トラスコ品番554-4184材質グリップ:樹脂(セルロース・アセト・ブチレイト)全長(mm)216差込角(mm)6.35軸長(mm)100商品構成【ビット】+1、+2、-0.6×4.0、-0.8×5.5、-1.0×6.5、T10、T15、T20刃先マグネット先端マグネット:有内容量1セット(8本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837184886465RED
8,300
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする