曜日別特売

テーパーピンポンチ 八角胴

テーパーピンポンチ 八角胴 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼を使用しています。
表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。

用途ピンの抜き差しに。トラスコ品番554-4169材質特殊鋼幅(mm)10全長(mm)120先端径(mm)1.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83716957735-1.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする