製品制電作業服”71300シリーズ”

製品制電作業服”71300シリーズ” - 自重堂製品制電作業服”71300シリーズ” - 自重堂製品制電作業服”71300シリーズ” - 自重堂製品制電作業服”71300シリーズ” - 自重堂製品制電作業服”71300シリーズ” - 自重堂製品制電作業服”71300シリーズ” - 自重堂製品制電作業服”71300シリーズ” - 自重堂製品制電作業服”71300シリーズ” - 自重堂

運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能です。
肩口は作業をスムーズに行うためのアクションプリーツ仕立てです。
高品質な裏綿素材を使用したワークウェアです。

用途作業用。機能制電素材裏綿ツイル種別ジャケット混率(%)ポリエステル90/綿10内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8371420071300-011-4L4Lネイビー12854855-7414
7,600
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
8371420971300-011-5L5Lネイビー13256855-7415
7,600
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
8371421871300-011-ELELネイビー12452855-7413
7,600
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
8371422771300-011-LLネイビー11648855-7411
7,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
8371423671300-011-LLLLネイビー12050855-7412
7,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
8371424571300-011-MMネイビー11246855-7410
7,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
8371425471300-011-SSネイビー10642855-7409
7,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
8371427071300-011-SSSSネイビー10040855-7408
7,600
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
8371427971300-036-4L4Lシルバー12854855-7422
7,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
8371428871300-036-5L5Lシルバー13256855-7423
7,600
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
8371429771300-036-ELELシルバー12452855-7421
7,600
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
8371430671300-036-LLシルバー11648855-7419
7,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
8371431571300-036-LLLLシルバー12050855-7420
7,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
8371432471300-036-MMシルバー11246855-7418
7,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
8371434071300-036-SSシルバー10642855-7417
7,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
8371434971300-036-SSSSシルバー10040855-7416
7,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
8371435871300-131-4L4Lシックブラック12854855-7430
7,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
8371436771300-131-5L5Lシックブラック13256855-7431
7,600
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
8371437671300-131-ELELシックブラック12452855-7429
7,600
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
8371438571300-131-LLシックブラック11648855-7427
7,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
8371439471300-131-LLLLシックブラック12050855-7428
7,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
8371441071300-131-MMシックブラック11246855-7426
7,600
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
8371441971300-131-SSシックブラック10642855-7425
7,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
8371442871300-131-SSSSシックブラック10040855-7424
7,600
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする