自重堂
作業服71300シリーズ パンツ
運送業・製造業からオフィスワークまで対応可能です。
肩口は作業をスムーズに行うためのアクションプリーツ仕立てです。
高品質な裏綿素材を使用したワークウェアです。
用途
作業用。
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル90/綿10
股下(cm)
78
素材
裏綿ツイル
内容量
1着
全66種類を絞り込む
色
シックブラック
シルバー
ネイビー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
ヒップ(cm)
選択してください
92
95
98
101
104
107
110
113
117
121
126
渡幅(cm)
選択してください
32.5
33
33.5
34.5
35.5
36.5
37.5
38.5
39.5
40.5
41.5
66種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83714437
71301-011-101
855-7441
ネイビー
101
121
40.5
¥
6,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714446
71301-011-106
855-7442
ネイビー
106
126
41.5
¥
6,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714455
71301-011-70
855-7432
ネイビー
70
92
32.5
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714464
71301-011-73
855-7433
ネイビー
73
95
33
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
83714480
71301-011-76
855-7434
ネイビー
76
98
33.5
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714489
71301-011-79
855-7435
ネイビー
79
101
34.5
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
83714498
71301-011-82
855-7436
ネイビー
82
104
35.5
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
83714507
71301-011-85
855-7437
ネイビー
85
107
36.5
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
83714516
71301-011-88
855-7438
ネイビー
88
110
37.5
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
83714525
71301-011-91
855-7439
ネイビー
91
113
38.5
¥
6,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
83714534
71301-011-96
855-7440
ネイビー
96
117
39.5
¥
6,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
83714550
71301-036-101
855-7452
シルバー
101
121
40.5
¥
6,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714559
71301-036-106
855-7453
シルバー
106
126
41.5
¥
6,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714568
71301-036-70
855-7443
シルバー
70
92
32.5
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714577
71301-036-73
855-7444
シルバー
73
95
33
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714586
71301-036-76
855-7445
シルバー
76
98
33.5
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714595
71301-036-79
855-7446
シルバー
79
101
34.5
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714604
71301-036-82
855-7447
シルバー
82
104
35.5
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714620
71301-036-85
855-7448
シルバー
85
107
36.5
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
83714629
71301-036-88
855-7449
シルバー
88
110
37.5
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
83714638
71301-036-91
855-7450
シルバー
91
113
38.5
¥
6,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714647
71301-036-96
855-7451
シルバー
96
117
39.5
¥
6,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
83714656
71301-131-101
855-7463
シックブラック
101
121
40.5
¥
6,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
83714665
71301-131-106
855-7464
シックブラック
106
126
41.5
¥
6,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
83714674
71301-131-70
855-7454
シックブラック
70
92
32.5
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714690
71301-131-73
855-7455
シックブラック
73
95
33
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714699
71301-131-76
855-7456
シックブラック
76
98
33.5
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
83714708
71301-131-79
855-7457
シックブラック
79
101
34.5
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
83714717
71301-131-82
855-7458
シックブラック
82
104
35.5
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714726
71301-131-85
855-7459
シックブラック
85
107
36.5
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
83714735
71301-131-88
855-7460
シックブラック
88
110
37.5
¥
6,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
83714744
71301-131-91
855-7461
シックブラック
91
113
38.5
¥
6,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714760
71301-131-96
855-7462
シックブラック
96
117
39.5
¥
6,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
83714769
71302-011-101
855-7474
ネイビー
101
121
40.5
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714778
71302-011-106
855-7475
ネイビー
106
126
41.5
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
83714787
71302-011-70
855-7465
ネイビー
70
92
32.5
¥
6,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714796
71302-011-73
855-7466
ネイビー
73
95
33
¥
6,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
83714805
71302-011-76
855-7467
ネイビー
76
98
33.5
¥
6,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714814
71302-011-79
855-7468
ネイビー
79
101
34.5
¥
6,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
83714830
71302-011-82
855-7469
ネイビー
82
104
35.5
¥
6,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
83714839
71302-011-85
855-7470
ネイビー
85
107
36.5
¥
6,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
83714848
71302-011-88
855-7471
ネイビー
88
110
37.5
¥
6,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714857
71302-011-91
855-7472
ネイビー
91
113
38.5
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714866
71302-011-96
855-7473
ネイビー
96
117
39.5
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
83714875
71302-036-101
855-7485
シルバー
101
121
40.5
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
83714884
71302-036-106
855-7486
シルバー
106
126
41.5
¥
6,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714900
71302-036-70
855-7476
シルバー
70
92
32.5
¥
6,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714909
71302-036-73
855-7477
シルバー
73
95
33
¥
6,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714918
71302-036-76
855-7478
シルバー
76
98
33.5
¥
6,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83714927
71302-036-79
855-7479
シルバー
79
101
34.5
¥
6,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ