つくし工房
ヘルメット用ステッカー
イエローカード方式(3段階警告)で安全への意識を高めます。
用途
安全意識の向上に
トラスコ品番
824-6311
材質
ユポ
取付方式
ステッカー
縦(mm)
35
横(mm)
80
内容量
1袋(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83718637
BL-332
¥
600
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください