伊勢藤
ペーパータオル
ペーパータオルを上から、マグネットを使い下から取り出せます
トラスコ品番
388-0401
幅(mm)
257
色
ホワイト
高さ(mm)
100
奥行(mm)
130
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83714157
I-596
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください