NewHikari
鉄溶接丁番 51
スタンダードな溶接取付の丁番です。
厚口で頑丈です。
生地のままなので、塗装も思いのままです。
用途
金属扉に。
機械部材に。
トラスコ品番
218-2542
材質
鉄CPHC-P
幅(mm)
48
厚さ(mm)
2.6
全長(mm)
51
耐荷重(kg)
2個使用時:15
表面処理
生地
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83713098
SH-HRT51
¥
200
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください