ファミリーガード アルコール除菌65 詰替用5L

ファミリーガード アルコール除菌65 詰替用5L - ジョンソンファミリーガード アルコール除菌65 詰替用5L - ジョンソンファミリーガード アルコール除菌65 詰替用5L - ジョンソンファミリーガード アルコール除菌65 詰替用5L - ジョンソンファミリーガード アルコール除菌65 詰替用5L - ジョンソンファミリーガード アルコール除菌65 詰替用5L - ジョンソン

食品衛生法上の食品添加物です。
食品やその他の材料、食器、まな板、包丁など食品に直接触れる物の除菌に使用できます。
金属製品に対する腐食の心配も低減でき、分解清掃が難しい食品加工機器や調理器具の除菌に適した製品です。

用途どこでも幅広い範囲の除菌作業に。付属品専用つめかえ用ノズルトラスコ品番336-5124材質エタノール、添加物として乳酸、クエン酸ナトリウム、精製水幅(mm)233容量(mL)5000高さ(mm)249タイプ詰替奥行(mm)145容量(L)5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83715688333437
5,360
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする