泉
充電油圧式圧着工具
片手で操作ができます。
用途
電線端子圧着
トラスコ品番
533-5003
セット内容
本体、ダイス、バッテリー2個、充電器、ケース
幅(mm)
337
高さ(mm)
271
奥行(mm)
84
圧着範囲(mm
2
)
14~150
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
14.4
充電時間(分)
40
公称出力(kN)
88
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716765
REC-Li150S1
¥
284,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください