下履き手袋 キュプラインナーCP-01

下履き手袋 キュプラインナーCP-01 - トワロン

長繊維のキュプラ(天然素材を使用した繊維)を使用しており、手袋からのほこりの発生が少なくクリーンな作業に適した下履き手袋です。
縫い目がなく伸縮性が良い編み手袋なので、指先までぴったりフィットします。
静電気の発生がきわめて少ない素材です。
吸湿性と放温性に優れています。

用途各種手袋の下履き。トラスコ品番350-7853材質キュプラ、ポリエステル厚さ(mm)約0.9ホワイト・【リスト】ベージュサイズレギュラー全長(cm)18.5中指長(cm)6.1手のひらまわり(cm)14.6ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83718086CP-01-50-L
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする