ユニット
配管ステッカー 青地白矢印
水・熱に強いアルミ製!
トラスコ品番
745-6433
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.12
摘要
粘着シール
取付方式
ステッカー
縦(mm)
40
横(mm)
80
耐熱温度(℃)
約-30~+100
表示内容
青地白矢印
地色
青(マンセル値2.5PB 5/8)
内容量
1組(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83718610
AS.1.50S
¥
1,100
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください