ユニット
布トラテープ
危険箇所や注意箇所に。
短期間の簡易床面区画等に。
トラスコ品番
739-5108
材質
レーヨン
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.32
色
黄/黒
摘要
粘着シール
長さ(m)
25
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83715390
374-08
¥
1,540
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください