ハイスドリル ロング TiNコート X型シンニング採用

ハイスドリル ロング TiNコート X型シンニング採用 - グーリング

X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。

用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用。トラスコ品番232-6740材質HSCO全長(mm)85溝長(mm)56表面処理TiNコートねじれ角(°)130刃径(mm)2.05RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83718506669 2.050
54,300
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする