グーリング
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 穴あけ用
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質
HSS
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83717000
205 14.300
180-8590
169
114
14.3
¥
10,320
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
83717009
205 8.030
182-5942
117
75
8.03
¥
2,790
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください