グーリング
深穴加工ドリル 特長3 ダークマージン
深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-6271
材質
HSS
全長(mm)
390
溝長(mm)
265
先端角(°)
130
表面処理
ダークマージン
刃径(mm)
8.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83717097
504 8.500
¥
20,740
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください