ハイスドリル レギュラ TiNコート

ハイスドリル レギュラ TiNコート - グーリングハイスドリル レギュラ TiNコート - グーリング

一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSねじれ角(°)118RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
表面処理
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83717106654 14.500232-9092212114TiNコーティング14.5
8,980
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
83717115654 16.200233-0625223125TiNコーティング16.2
16,010
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
83717124651 3.020234-34656536TiNコート3.02
1,730
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
83717140651 4.980234-45598652TiNコート4.98
1,880
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする