グーリング
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
材質
HSS
シャンク
MT2
表面処理
ホモ処理
ねじれ角(°)
118
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83717158
245 14.700
181-3289
212
114
14.7
¥
8,920
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
83717167
245 18.800
181-3282
233
135
18.8
¥
13,960
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください