吉川国工業所
組み合わせて使える収納トレー
サッと取り出せるオープンタイプの収納トレーです。
用途
バスタオル/約5枚収納
トラスコ品番
359-5195
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
262×465×255
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
230×423×230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716354
225654
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください