曜日別特売

感知式フラッシュバルブフラッシュマン

感知式フラッシュバルブフラッシュマン - ミナミサワ

既設の設備を活かして低コスト、短工期で改装できます。
電池式なので電源工事不要で施工できます。
頻度・仕様・未使用時間に合わせて適正水量を自動で制御します。
施工を重視した構造で、施工時間を短縮します。

トラスコ品番383-0382適合機種INAX OK-32S/32SE改装用(後期型)正方形100mm×100mm材質外装:ABS樹脂・クロムメッキフランジ高さ(mm)124奥行(mm)74使用流体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83716144FM6-L32KD
66,000
51,980
57,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする