赤外線サーモグラフィー お買い得セット

赤外線サーモグラフィー お買い得セット - BOSCH(ボッシュ)赤外線サーモグラフィー お買い得セット - BOSCH(ボッシュ)

正確な温度を計測するために表面素材に合わせた放射率の設定が可能です。
自動的に最高温度/最低温度のポイントを表示し素早く問題のある箇所を発見します。

用途電気設備点検(配電盤等)、建築物の診断(断熱不良、漏水診断等)、配管・空調ダクト・空調機器等の点検に。トラスコ品番146-3317セット内容本体、キャリングケース、マイクロUSBケーブル、テスト用電池幅(mm)95高さ(mm)233使用温度範囲(℃)-10~45奥行(mm)63電源(V)単3アルカリ乾電池4本もしくはボッシュ純正10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)温度範囲(℃)【充電】0~+45精度(℃)±3ディスプレイ3.5インチ解像度【熱画像】160×120測定温度範囲(℃)-10~400保管温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応空間分解能(mrad)6測定視野角(°)53×43最小表示(℃)0.1相対湿度(%RH)20~80内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83715295GTC400CJ
215,000
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする