曜日別特売

ボールペン”タプリクリップ

ボールペン”タプリクリップ - ゼブラ

ロング替芯でインクを従来品の約40%増量しています。

入数1インク色色(本体)レッド替芯BR-8A-SH-Rトラスコ品番855-2368軸径(Φmm)11.4タイプノック式エコマーク認定認定先端ボール径(mm)0.5グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 185繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端ボール径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83713150BNS5-R0.5
オープン
85
94(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする