曜日別特売

帯電防止用ストレッチフィルム

帯電防止用ストレッチフィルム - 大化工業

ホコリが付きにくいストレッチフィルムです。
帯電防止剤の配合により静電気の帯電を抑制します。

用途
食品製造現場などホコリ付着を嫌う現場に。
保管目的でのホコリ付着防止に。
物流中のホコリ付着防止に。
仕様厚さ(μ):18、引張破断強度(kgf/cm2):591トラスコ品番318-5703材質ポリエチレン(PE)幅(mm)500透明長さ(m)300紙管内径(inch)3引張破断強度(daN)430/cm2内容量1箱(6巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83718095DIW NS-1as
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする