日本緑十字社
配管識別テープ
耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。
耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
用途
配管内物質の識別に。
材質
基材:アルミ、粘着剤:アクリル系
取付方式
テープ
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
2
使用温度範囲(℃)
0~80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
幅(mm)
長さ(m)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716677
186515
緑(5G3.5/7)
100
2
106-6219
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716686
187511
黒(N1)
50
2
123-7169
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716695
188516
濃い青(10B4/8)
25
2
106-1614
¥
1,000
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください