黒床皮 大久保鋏ケース フック式 型押

黒床皮 大久保鋏ケース フック式 型押 - コヅチ

牛革使用の便利なフック式大久保鋏ケースです。

用途大久保鋏ケース用。トラスコ品番405-6050材質牛黒床皮形状大久保鋏ケース フック式 型押幅(mm)140高さ(mm)225ベルト通し幅(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83713247SO-11F
1,850
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする