フレキシブルメタルホース(溶接・ユニオン型)

フレキシブルメタルホース(溶接・ユニオン型) - トーフレ

山谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。
スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。
トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現します。

用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、金具部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-50~300最高使用圧力(MPa)1接続方式ユニオン接続(SUS)適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)ホース長さ(mm)1000内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83715207FTAP-1110-1000-SUSE249-51633/810
13,508
取扱い終了
83715216FTAP-1115-1000-SUSE249-51681/215
14,584
取扱い終了
83715225FTAP-1120-1000-SUSE249-51813/420
18,954
取扱い終了
83715234FTAP-1125-1000-SUSE249-5177125
23,816
取扱い終了
83715250FTAP-1132-1000-SUSE249-51761 1/432
32,000
取扱い終了
83715259FTAP-1140-1000-SUSE249-51701 1/240
40,338
取扱い終了
83715268FTAP-1150-1000-SUSE249-5178250
55,354
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする