プロマグ

プロマグ - KOMELONプロマグ - KOMELONプロマグ - KOMELONプロマグ - KOMELON

コンパクトなサイズ感で手に収まりやすく、グリップ感が最適です。
マグネット付きの移動爪を採用しています。
ゴムジャケットで本体を、ナイロンコートでテープを守ります。
本体下部の超強力マグネットにより、磁性を持った対象物に本体を固定して測定可能です。
特殊設計構造により、足場などの棒の垂直や水平、両方向にしっかりと固定できます。

トラスコ品番478-0552材質本体:ABS樹脂シルバーメッキ/黒【テープ】白(表)×白(裏)テープ幅(mm)25テープ長さ(m)7.5目盛仕様両面機能0点補正移動爪/455ピッチ表示/ショックアブソーバー材質(テープ)スチール水平保持(m)2.4ロックスライドロック爪部マグネット移動爪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83716309K83-PML-75-25
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする