SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
角ワッシャー(スチール・大形) ユニクロム
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
トラスコ品番
257-9496
材質
鉄(または標準)
厚さ(mm)
4.5
種類
角ワッシャー
内径(Φmm)
20
呼び寸法
M18
外径(Φmm)
55
表面処理
ユニクロムメッキ
内容量
1箱(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83717955
W00005000180000001
¥
5,225
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください