SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
角ワッシャー(ステンレス・大形)
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
種類
角ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)
対応
全7種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
6.6
9
10.5
13.5
17
22
呼び寸法
選択してください
M6
M8
M10
M12
M16
M20
内容量
選択してください
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(150個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83717788
W00205000060000000
1箱(600個)
255-4451
ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)
2
6.6
M6
¥
23,454
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
83717797
W00205000080000000
1箱(500個)
255-4474
ステンレス(303、304、XM7等)
1.5
9
M8
¥
20,610
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
83717806
W00205000100000000
1箱(400個)
255-5974
ステンレス(303、304、XM7等)
15
10.5
M10
¥
18,612
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83717815
W00205000120000000
1箱(200個)
255-4409
ステンレス(303、304、XM7等)
20
13.5
M12
¥
18,468
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83717824
W00205000135000000
1箱(150個)
255-6019
ステンレス(303、304、XM7等)
20
13.5
M12
¥
14,181
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83717840
W00205000160000000
1箱(80個)
255-5979
ステンレス(303、304、XM7等)
3
17
M16
¥
15,440
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
83717849
W00205000200000000
1箱(50個)
255-5995
ステンレス(303、304、XM7等)
3
22
M20
¥
16,350
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください