SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
角ワッシャー(スチール・大形) 黒クロメート
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質
鉄(または標準)
厚さ(mm)
2.3
種類
角ワッシャー
表面処理
黒クロメート仕上げ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
内径(Φmm)
呼び寸法
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83717876
W00005000080000010
1箱(200個)
257-9510
9
M8
26
¥
10,374
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
83717910
W00005000100000010
1箱(100個)
257-9504
11
M10
32
¥
5,036
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください