SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
角ワッシャー(スチール・大形) 三価ブラック
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質
鉄(または標準)
種類
角ワッシャー
表面処理
三価ブラック仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び寸法
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83717858
W00005000060000004
1箱(400個)
257-9486
2.3
6.6
M6
20
¥
22,988
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
83717867
W00005000080000004
1箱(200個)
257-9495
2.3
9
M8
26
¥
11,046
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
83717928
W00005000120000004
1箱(100個)
257-9509
3.2
13.5
M12
40
¥
12,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください