SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
角ワッシャー(スチール・小形) ユニクロム
丸座金と比較すると接触面積が広く、締結面を安定させることができます。
木材などの軟らかい材質や穴が大きい場合に使用されます。
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ユニクロムメッキ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
厚さ(mm)
内径(Φmm)
呼び寸法
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83717709
W00005010140000001
1箱(100個)
255-4468
3.2
16
M14
40
¥
5,095
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
83717754
W00005010180000001
1箱(25個)
255-4407
4.5
20
M18
52
¥
4,975
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください