差込ベスト”差込式でええよん”

差込ベスト”差込式でええよん” - ミズケイ差込ベスト”差込式でええよん” - ミズケイ

A4用紙がそのまま差し込めるベストです。

用途自治会、防犯活動、防災訓練などに。トラスコ品番351-7427材質反射材:PVC、メッシュ:ポリエステル100%幅(mm)【反射材】50サイズフリーテープ地色ホワイト肩幅(cm)36着丈(cm)60色(本体)ピンクRoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~120内容量1枚
注意
※洗濯不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
837156185941009
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする