浜国
イーグルアルミチャンネル
コ型のアルミチャンネルです
用途
幅広くご使用いただけます
材質
アルミ
色
ブロンズ
内容量
1本
注意
※クリア加工
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
厚さ(mm)
寸法C(mm)
寸法(縦A×横B)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83718890
-
4000
2
【内寸】16
20×20
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83718987
-
3636
1
【内寸】12
14×11
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
83718996
-
3636
1
【内寸】16
18×11
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。