曜日別特売

食品工場用洗浄剤ラベルはがし剤”

食品工場用洗浄剤ラベルはがし剤” - ニイタカ食品工場用洗浄剤ラベルはがし剤” - ニイタカ

紙ラベルの上から塗っておくと軽い力でラベルがはがせます。
中性タイプで安全に使用できますので、食品工場にお勧めです。
危険物に該当しません。

用途
コンテナ容器に貼り付けられたシール・ラベルの剥離。
コンテナ容器の粘着シール・ラベルの剥離に。
トラスコ品番819-5408幅(mm)206乳白容量(mL)5000高さ(mm)290使用温度範囲(℃)25奥行(mm)132容量(kg)5主成分グリコールエーテル、界面活性剤塗布方法ブラシ内容量1本
注意
※発泡スチロールには使用しない
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83715566282030
14,554
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする