ミナミサワ
自動水栓 SuiSui Single (単水用)後付けタイプ
既設の水栓を非接触型の自動水栓に変更できます。
電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。
吐水口に手を近づけると自動で吐水します。
手動「出」ボタンを押すと60秒吐水します。
適合
自在水栓用(上向き)
トラスコ品番
383-0368
材質
外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
高さ(mm)
164
奥行(mm)
192.5
呼び径(mm)
13
取付穴径(mm)
W26山20
内容量
1個
注意
※屋外でのご使用はお控えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716117
SS3R-HU
¥
45,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください