ミナミサワ
自動水栓 SuiSui Single (単水用)立水栓用 取替タイプ
既設の水栓を非接触型の自動水栓に変更できます。
電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。
手を近づけると自動で吐水します。
手動ボタンを押すと60秒吐水します。
呼び径(mm)
13
材質
外装:ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ)
内容量
1個
注意
※屋外でのご使用はお控えください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付穴径(mm)
呼び径(mm)
適合
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83716126
SS3-VB125
22~27
13
立水栓用
275
156
¥
52,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
83716135
SS3-VB85
22~27
13
立水栓用
237.5
156
¥
50,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716169
SS2-VB
22~28
13
立水栓
95
190
¥
55,000
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
83716178
SS2P-VB
35~37
13
立水栓
95
190
¥
60,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください