ミドリ安全
防寒綿カストロコート
ロングセラーの綿カストロコートです。
用途
建設業。
製造業。
運輸業。
点検・整備。
物流。
引っ越し。
ビルメンテナンス。
清掃。
トラスコ品番
821-9572
種別
コート
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
130
混率(%)
表:綿100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
80
機能
防寒
素材
裏:ポリエステルシープボア
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83715794
M7507-UE-LL
¥
11,900
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください