曜日別特売

防寒用安全長靴777

防寒用安全長靴777 - ミドリ安全防寒用安全長靴777 - ミドリ安全

雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい構造です。
圧雪でも歩きやすい寒冷地に最適な靴底です。
親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
鋼製先芯と比べ、つま先が冷えにくく、サビず、更に軽量です。
夜間や降雪時の視認性を高めるリフレクター付です。

用途
建設業。
製造業。
運輸業。
点検・整備。
物流。
材質内装材:防寒ウレタン、中敷:EVAカップインソール、靴底:合成ゴムネイビー高さ(mm)360(フード含む)材質(アッパー)合成ゴム機能防寒、屈曲性、軽量、耐滑足幅EEE丈(cm)38材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1筒周(mm)430(ゴム部)靴タイプ長靴内容量1足
注意
※冬季限定商品です。
※標準高さ、標準筒周、標準質量は26.0cmを基準にしています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83715740777-NV-26.5857-200526.5
16,600
9,698
10,668(税込)
当日出荷
83715749777-NV-27.0857-200627
16,600
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする