ダミー防犯カメラ

ダミー防犯カメラ - 日本緑十字社ダミー防犯カメラ - 日本緑十字社ダミー防犯カメラ - 日本緑十字社

センサー機能付きで、人などを感知すると自動で約30秒間、LEDを点滅させながら本体が左右に動きます。

用途防犯対策に。トラスコ品番106-6363セット内容プラスチックアンカー×2本、取付用ネジ×2本材質基材:ABS樹脂全長(mm)178LED色ベース径(Φmm)79直径(mm)69内容量1台
注意
※センサーの反応距離は、約1~1.5mの範囲です。
※極端に明るい光の近くや暗い場所では、明るさの変化が小さく反応が弱くなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83716704352071
5,000
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする