曜日別特売

ピュアクリスタル お手入れセット

ピュアクリスタル お手入れセット - ジェックスピュアクリスタル お手入れセット - ジェックスピュアクリスタル お手入れセット - ジェックスピュアクリスタル お手入れセット - ジェックスピュアクリスタル お手入れセット - ジェックスピュアクリスタル お手入れセット - ジェックス

ピュアクリスタルがすみずみまでピカピカに!
お手入れしやすい4点セット
ファンネル用ブラシ・・・ピッタリ設計!
ピュアクリスタル のトップファンネルやフィルタートレイの洗浄にご使用ください。
スポンジ・・・ナナメカットで角にもフィット!
ピュアクリスタル のベースタンクやフィルタートレイなど本体各部の洗浄にご使用ください。
ピンセット・・・インペラーもスッ!と取れる!
ピュアクリスタル のポンプの中のインペラーを抜き取るの際にご使用ください。
両面ブラシ・・・細部までキレイに!
ピュアクリスタル のポンプ内部の洗浄にご使用ください。ポンプの性能維持と内部を清潔に保つため、月に一度はポンプの点検・掃除をしてください。

セット内容ファンネル用ブラシ、スポンジ、ピンセット、両面ブラシ材質ファンネル用ブラシ:塩ビ被膜鉄線、ナイロンスポンジ:ポリウレタンフォーム、ピンセット:PP、両面ブラシ:ABS・PP・ポリエステル内容量1個(1セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83720545-
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする