曜日別特売

ピュアクリスタル ボトルにPON 竹炭 3ヶ月

ピュアクリスタル ボトルにPON 竹炭 3ヶ月 - ジェックス

ポンとボトルに入れるだけ!4種のボールで、不純物やカルキ臭を吸着しおいしい水に!
+菌の繁殖を抑制し、清潔なお水を維持する「ボトルにPON」
ポンと給水器のボトルに入れるだけ!
竹炭ボールが水道水の不純物やカルキ臭を吸着し、おいしい水にします。
2種類の抗菌ボールが菌の繁殖を抑制し、水を清潔に保ちます。
活性アルミナがミネラルを吸着しペットにやさしい水に。
ボトルの口をふさがない安心構造
ボトル内でぷかぷか浮いておいしい水に!

材質抗菌セラミックス、竹炭セラミックス、活性アルミナ、PP本体質量(g)17.2適合ボトル口径(Φmm)21.5以上、高さ(cm)使用可能ボトル:12以上本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約2.1×2.1×11.5内容量1個
注意
※ご使用前に軽く水洗いしてください。
※お使いの給水器のボトルに、色のついたほうが上にくるように入れてください。
※ボトルの水は毎日交換してください。
※1週間に1回、またはヌメリがついたり汚れたりした場合は、本体を軽く水洗いしてください。この時に洗剤等は使用しないでください。
※効果は約3ヶ月(1日500mLに使用する場合)続きます。3ヶ月を目安に新しいものに交換してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83719380-
オープン
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする