曜日別特売

ピュアクリスタル 交換用ポンプP-3

ピュアクリスタル 交換用ポンプP-3 - ジェックス

ポンプのパワーが低下する前に早めの交換を!
使い続けていくと、ポンプのインペラー部にゴミ(被毛、フードカス等)や水アカがたまり、インペラーが回転しにくくなります。
インペラーロックが起こり、水が循環しにくくなる恐れがありますので、月に一度は点検・掃除をしてください。

適合機種コパン、セラミックス、セラミックス スクエア、クリアフロー材質ABS、PVC、ステンレス、磁石質量(g)97消費電力1.3W/1W(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×3.8×6内容量1箱
注意
※長期間お使いいただくと、インペラーのマグネットが劣化してポンプのパワーが弱くなってきます。1年に1度を目安に新しく交換することをおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83719355-
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする