ピュアクリスタル フィット 900ml

ピュアクリスタル フィット 900ml - ジェックスピュアクリスタル フィット 900ml - ジェックスピュアクリスタル フィット 900ml - ジェックスピュアクリスタル フィット 900ml - ジェックスピュアクリスタル フィット 900ml - ジェックスピュアクリスタル フィット 900ml - ジェックスピュアクリスタル フィット 900ml - ジェックスピュアクリスタル フィット 900ml - ジェックス

ペット用フィルター式水飲み器No.1ブランド「ピュアクリスタル」。
水道水から「ペットの健康水」をつくるピュアクリスタル。
フィルターで汚れもヨダレもしっかりキャッチし、いつでもキレイなお水が飲めます。
固定パーツでサークル・ケージにしっかり固定。
差し込み式なので取り外しがカンタンでお手入れもラクラク。
ファンネルはワンちゃんの飲みやすい深めの仕様。
ネコちゃんには付属の専用アタッチメントでこぼれ落ちるお水を。
付属の専用ベースで固定無しで、壁沿いに置けます。
フィルターで食べカス、被毛、ホコリをしっかりキャッチ
軟水化フィルター1枚付き!

材質本体・ベース:PP、アタッチメント:PS、サークル固定パーツ:ABS、フィルター:PP・イオン交換樹脂・活性炭ホワイト容量(mL)定格水量:900本体質量(g)710定格消費電力(W)2.8(50Hz)2.4(60Hz)電源コード(m)約2.0(中間接続部含む)※本体からの長さ電気代の目安1ヶ月約54円(50Hz/1kWh 27円の場合)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約23.5×12.5×20内容量1箱
注意
※フィルター交換の際は、GEXピュアクリスタル専用フィルター(半円タイプ)をご使用ください。
※月に1度はポンプの点検・掃除をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83719389-
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする