ピュアクリスタル ドリンクディッシュD

ピュアクリスタル ドリンクディッシュD - ジェックスピュアクリスタル ドリンクディッシュD - ジェックスピュアクリスタル ドリンクディッシュD - ジェックス

スリムなお皿で顔回りの毛が濡れにくいサークル・ケージ用ドリンクディッシュ!
ノズルよりたっぷり飲める!飲水量25%UP!
たれ耳・長毛の子に!スリムなお皿なので顔回りの毛やたれ耳がお皿に入りにくく、ぬれにくい。
片手でボトルとお皿が取り外せるので、水の交換やお手入れラクラク!
ノズルタイプが苦手なワンちゃん・ネコちゃんにも安心なディッシュタイプ。
犬猫用サークル・ケージまたはドリンク専用スタンドに取り付けてご使用ください。

適合ケージ:ワイヤーの間隔30mm以上ワイヤーの組み厚5mm以下材質ABS、AS容量(mL)(ボウル)約130寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×17.7×10.5内容量1個
注意
※ペットボトルは、600mL以下のものをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
83719407-
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする